※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの タップ・ダイス
プロトティップの タップ
プロトティップの 管用タップ
HSS-Eマシンショートタップ ノンコート(Pgねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17311090
品番
27160-PG16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ショートマシンタップです。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
825-9392
全長(mm)
80
呼び寸法
PG16
下穴径(Φmm)
21.25
山数
18
ねじ長さ(mm)
22
シャンク径(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
14.5