※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの タップ・ダイス
プロトティップの タップ
プロトティップの ポイントタップ
HSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M30
全長(mm)
150
ピッチ(mm)
2
注文コード
17311659
品番
7156770-M30X2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長・ピッチ
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-7298
材質
HSS-E
全長(mm)
150
ピッチ(mm)
2
呼び寸法
M30
下穴径(Φmm)
28
ねじ長さ(mm)
20
精度
ISO2/6H
シャンク径(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
18