あみのエーワン
あみのエーワンの イベント・ノベルティ・行楽用品
あみのエーワンの アウトドア・行楽用品
あみのエーワンの レジャー・アクティビティ
タニシかご8
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17317408
品番
MT-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
農家さんの強い味方!ジャンボタニシの捕獲器、ジャンボタニシをエサで誘引して捕獲します!
入り口が8個あるので多方向から誘因が可能です。
用途
ジャンボタニシの捕獲に
材質
再生PP
質量(g)
網:約440
寸法(cm)
37×37×11
注意
※エサは付属していません。