メイン画像

- フレッシュロック 角型 タケヤ化学工業 17317941 - フレッシュロック 角型 タケヤ化学工業 17317941 - フレッシュロック 角型 タケヤ化学工業 17317941 - フレッシュロック 角型 タケヤ化学工業 17317941 - フレッシュロック 角型 タケヤ化学工業 17317941 - フレッシュロック 角型 タケヤ化学工業 17317941

フレッシュロック 角型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×110×210 注文コード17317941 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は容量・寸法など8種類から選べます 他の種類を見る

衝撃に強く落としても割れにくい、軽量なプラスチック製の密閉容器。
酸性・アルカリ性問わず、ほとんどの食品にご利用いただけます。フタは透明色で上面から見て内容物が確認でき、ワンタッチで簡単に開閉できます。
出し入れしやすい大口径でありながら、シリコンパッキンで食材の風味を逃がさず湿気を遮る高い密封度を保持。蓋、パッキンは外して洗浄ができるので、お手入れラクラク。
汚れ・臭いがつきにくく、清潔さをキープ。食器洗い乾燥機、冷凍室ではご使用いただけません。
本製品本体の耐熱温度は60度です。熱湯は絶対に入れないで下さい。電子レンジ・オーブンおよびグリルでご使用にならないで下さい。

材質本体/PET フタ/ポリプロピレン 上フタ/飽和ポリエステル樹脂 パッキン/シリコーンゴム ホワイト 質量(g)200 容量(L)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×110×210 耐熱温度(℃)本体/60 中フタ/120 上フタ/100 パッキン/140 耐冷温度(℃)本体/-20 中フタ/-20 上フタ/-20 パッキン/-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする