曜日別特売
HED-4560 緊急 水なし非常用トイレ(10回分) ヒロ・コーポレーション 17317950

メイン画像

HED-4560 緊急 水なし非常用トイレ(10回分) ヒロ・コーポレーション 17317950
HED-4560 緊急 水なし非常用トイレ(10回分) ヒロ・コーポレーション 17317950
HED-4560 緊急 水なし非常用トイレ(10回分) ヒロ・コーポレーション 17317950

緊急 水なし非常用トイレ(10回分)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード17317950品番HED-4560
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

詰め替えパックに直接ポンプを取り付けてぶら下げるだけ!
ボトルへの詰替え不要でヌメリもなく衛生的。
逆さに吊るすことで、重力により中身を最後まで無駄なく使いきれます.
粘度の高いコンディショナーも楽々使用。

その他【凝固剤】10個【汚物袋】10枚材質汚物袋・処理袋/ポリエチレン 凝固剤/(高分子ポリマー)、消臭剤、ウッドパウダ寸法(幅W×高さH)(mm)【袋】50×65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする