※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 締結金具
ステンリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
直径(mm)
6
注文コード
17334181
品番
6X50
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質はステンレスで錆びにくい。
用途
ロープ、チェーンの端末などに使用。
材質
ステンレス
最大使用荷重
80
内径(mm)
50
直径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応