※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 棚柱・棚受
八幡ねじの 棚受
Iroまるぼうオプションパーツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
17334409
品番
ヒダリウケヨウ
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
1X6材で吊り下げ収納も可能なウォールシェルフ。インテリアに馴染みやすいマットなブラック。
用途
棚だけでなくS字フックやハンガー、傘などをかけて収納できます。
材質
鉄
幅(mm)
60
高さ(mm)
110
表面処理
粉体塗装