※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの その他補強金具
マルチブラケット(ドブメッキ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
幅(mm)
49.4
注文コード
17334741
品番
トオシコーナー
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
長穴が等間隔に開いているので、穴開けの必要がなく位置調整が簡単にできる。※使用ねじ太さM10、および3/8
用途
ハンガーパイプなどのパイプ受けや、L型アングルの接続として使用。
材質
鉄
幅(mm)
49.4
全長(mm)
100
表面処理
溶融亜鉛めっき