JTC
JTCの エンジン関連
JTCの オイルフィルター関連工具
JTCの カップ型オイルフィルターレンチ
オイルフィルターレンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17335005
品番
JTC6329
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
寸法(mm)
【差込】12.7
適合エンジン型式
FIAT、LANCIA、ALFA ROMEO 1.0L マイルドハイブリッドエンジン
適合車種
FIAT 500、Panda LANCIA Ypsilon(2000年〜)
サイズ(mm)
74.5
適合純正型番
46796687
角数
8ポイント
関連資料:
(0.18MB)