Luminous(ルミナス)
Luminous(ルミナス)の 蛍光灯
Luminous(ルミナス)の LED蛍光灯
LED直管グロー
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
7.8
注文コード
17335258
品番
G13-GL20N
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7.8
本体寸法(mm)
幅28×奥行28×高さ580
全光束(Lm)
1260
本体質量(kg)
1.25
定格寿命(時間)
40000
保証期間
1年