※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの タップ・ダイス
プロトティップの タップ
プロトティップの ポイントタップ
マシンタップ(貫通穴用マシンタップ-鋼、ステンレス鋼、などに対応)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M14
全長(mm)
110
ピッチ(mm)
2
注文コード
17335800
品番
202661-M14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長・ピッチ
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
貫通穴用マシンタップです。
用途
鋼、ステンレス鋼、などに。
ねじ切り加工に。
トラスコ品番
227-7852
材質
HSS-E-PM
全長(mm)
110
ピッチ(mm)
2
呼び寸法
M14
下穴径(Φmm)
12
ねじ長さ(mm)
25
精度
6HX
表面処理
ノンコート
シャンク径(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
9