※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-鋼、非鉄金属、難削材などに対応)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)56 呼び寸法MJ3 材質hSS-E-PM 注文コード17335836 品番2041014-MJ3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は全長・呼び寸法・材質など48種類から選べます 他の種類を見る

止まり穴用スパイラルタップです。

用途
鋼、非鉄金属、難削材などに。
ねじ切り加工に。
トラスコ品番227-9328 材質hSS-E-PM 全長(mm)56 ピッチ(mm)0.5 呼び寸法MJ3 下穴径(Φmm)2.6 ねじ長さ(mm)8 精度4H 表面処理ノンコート シャンク径(mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)2.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする