※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの タップ・ダイス
プロトティップの タップ
プロトティップの ポイントタップ
マシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-鋼、非鉄金属、難削材などに対応)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
63
呼び寸法
MJ4
材質
hSS-E-PM
注文コード
17335845
品番
2041014-MJ4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・呼び寸法・材質
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
鋼、非鉄金属、難削材などに。
ねじ切り加工に。
トラスコ品番
227-6209
材質
hSS-E-PM
全長(mm)
63
ピッチ(mm)
0.7
呼び寸法
MJ4
下穴径(Φmm)
3.4
ねじ長さ(mm)
10.5
精度
4H
表面処理
ノンコート
シャンク径(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
3.4