※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの タップ・ダイス
プロトティップの タップ
プロトティップの ポイントタップ
マシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-鋼、非鉄金属、難削材などに対応)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
100
呼び寸法
M14
材質
HSS-E-PM
注文コード
17336186
品番
21466-M14X1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・呼び寸法・材質
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
鋼、非鉄金属、難削材などに。
ねじ切り加工に。
トラスコ品番
228-4110
材質
HSS-E-PM
全長(mm)
100
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M14
下穴径(Φmm)
13
ねじ長さ(mm)
16
精度
6HX
表面処理
ノンコート
シャンク径(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
9