※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの タップ・ダイス
プロトティップの タップ
プロトティップの ポイントタップ
マシンタップ(貫通穴用マシンタップ-鋼、ステンレス鋼、などに対応)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
UNF5/8
全長(mm)
100
ピッチ(mm)
1.4111
注文コード
17336448
品番
23257-UNF5/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長・ピッチ
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
貫通穴用マシンタップです。
用途
鋼、ステンレス鋼、などに。
ねじ切り加工に。
トラスコ品番
228-5651
材質
HSS-E-PM
全長(mm)
100
ピッチ(mm)
1.4111
呼び寸法
UNF5/8
下穴径(Φmm)
14.5
山数
25
ねじ長さ(mm)
18
精度
3B
表面処理
ノンコート
シャンク径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
9