※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬マシンタップ TAFTコート(メートル細目ねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17337340 品番 8136417-M12X1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

超硬タップです。

用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様TAFT トラスコ品番802-7399 材質超硬 全長(mm)100 ピッチ(mm)1.5 呼び寸法M12 下穴径(Φmm)10.5 ねじ長さ(mm)20 精度6HX シャンク径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする