※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬マシンタップ TAFTコート(メートル細目ねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17337349 品番 8136417-M8X1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

超硬タップです。

用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様TAFT トラスコ品番802-7400 材質超硬 全長(mm)90 ピッチ(mm)1 呼び寸法M8 下穴径(Φmm)7 ねじ長さ(mm)12 精度6HX シャンク径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)6.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする