※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの タップ・ダイス
プロトティップの タップ
プロトティップの ポイントタップ
超硬マシンタップ TICNコート(UNFねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17337419
品番
8331106-UNF3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
超硬タップです。
用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度材、その他。
ねじ切り加工。
仕様
TICN
トラスコ品番
802-7412
材質
超硬
全長(mm)
90
ピッチ(mm)
1.0583
呼び寸法
UNF3/8
下穴径(Φmm)
8
山数
24
ねじ長さ(mm)
30
精度
2B
シャンク径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
8