※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンドミル(鋼、ステンレス鋼用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17342380 品番 AH3023418-3/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

超硬エンドミルです。

用途
鋼、ステンレス鋼に。
ミーリング加工に。
トラスコ品番228-2821 材質超硬 刃数5 全長(mm)127 刃長(mm)57.15 表面処理TAX シャンク径(mm)19.05 刃径(mm)19.05 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする