※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの エンドミル
プロトティップの その他エンドミル
エンドミル(鋼、ステンレス鋼用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17342398
品番
AH3023518-3/4X3.000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
超硬エンドミルです。
用途
鋼、ステンレス鋼に。
ミーリング加工に。
トラスコ品番
226-5357
材質
超硬
刃数
5
全長(mm)
152.4
刃長(mm)
76.2
表面処理
TAX
シャンク径(mm)
19.05
刃径(mm)
19.05
RoHS指令(10物質対応)
対応