※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの エンドミル
プロトティップの その他エンドミル
エンドミル(鋼、ステンレス鋼用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17342407
品番
AH3023518-3/8X1.750
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
超硬エンドミルです。
用途
鋼、ステンレス鋼に。
ミーリング加工に。
トラスコ品番
227-0176
材質
超硬
刃数
4
全長(mm)
101.6
刃長(mm)
44.45
表面処理
TAX
シャンク径(mm)
9.525
刃径(mm)
9.525
RoHS指令(10物質対応)
対応