※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの エンドミル
プロトティップの その他エンドミル
ボールノーズエンドミル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17342416
品番
AH8004128-1/4-2.500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
インチサイズ超硬エンドミルです。
用途
高硬度材に。
ミーリング加工に。
トラスコ品番
228-9055
材質
超硬
刃数
2
全長(mm)
63.5
刃長(mm)
6.35
表面処理
TAX
ボール半径(mm)
3.175
シャンク径(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応