※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの タップ・ダイス
プロトティップの タップ
プロトティップの ロールタップ
転造タップ NIDコート(メートルねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M1.6
注文コード
17343597
品番
D70611-M1.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
転造タップです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様
nid
トラスコ品番
802-7638
材質
HSS-E
全長(mm)
40
ピッチ(mm)
0.35
呼び寸法
M1.6
ねじ長さ(mm)
8
精度
6HX
シャンク径(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
2.1