※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

転造タップ NIDコート(メートルねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法M2 注文コード17343615 品番D70611-M2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は呼び寸法など18種類から選べます 他の種類を見る

転造タップです。

用途
被削材:鋼、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様nid トラスコ品番802-7640 材質HSS-E 全長(mm)45 ピッチ(mm)0.4 呼び寸法M2 ねじ長さ(mm)6 精度6HX シャンク径(mm)2.8 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする