※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの タップ・ダイス
プロトティップの タップ
プロトティップの ロールタップ
転造タップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17343780
品番
D7066706-M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
転造タップです。
用途
鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材に。
ねじ切り加工に。
トラスコ品番
227-8126
材質
HSS-E
全長(mm)
110
ピッチ(mm)
2
呼び寸法
M16
ねじ長さ(mm)
25
精度
6HX
表面処理
TICN
シャンク径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
9