※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの タップ・ダイス
プロトティップの タップ
プロトティップの ロールタップ
転造タップ TINコート(メートルねじ)(転造タップ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17344270
品番
E2066604-M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
転造タップです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様
CRN
トラスコ品番
802-7905
材質
HSS-E
全長(mm)
110
ピッチ(mm)
1.75
呼び寸法
M12
ねじ長さ(mm)
23
精度
6HX
シャンク径(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
7