※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ交換式 F2010肩削りエンドミル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17344620 品番 F2010.B.100.Z07.13.R722M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

カートリッジ式ミーリングカッターです。

用途
ミーリング加工。
ミーリング加工。
トラスコ品番803-5094 材質スチール 刃数7 刃長(mm)13 シャンク32B 首下長(mm)50 刃径(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする