NEOTEC(榮製機)
NEOTEC(榮製機)の 手研磨
NEOTEC(榮製機)の ドレッサー
90°角度ドレッサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17346297
品番
KD-90 (カクドドレッサー)
参考基準価格(税別)
¥217,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ブロックゲージにより所要角度に傾斜させるサインバー式精密角度ドレッサーです。
ブロックゲージなしで45°に仕上がっています。
仕様
(ダイヤモンド)Φ10mm
材質
SKS-3
ストローク(mm)
36
質量(kg)
1.7
角度(°)
0〜90
焼入硬度
HRC62°
RoHS指令(10物質対応)
対応
距離
(ローラーセンター)50mm