EM-243 デジタルトルクレンチ EMERSON(エマーソン) 17346787 EM-243 デジタルトルクレンチ EMERSON(エマーソン) 17346787 EM-243 デジタルトルクレンチ EMERSON(エマーソン) 17346787 EM-243 デジタルトルクレンチ EMERSON(エマーソン) 17346787

デジタルトルクレンチ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17346787 品番EM-243
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

見やすいデジタル表示で簡単トルク設定
豊富なソケット類、エクステンションも付属!

トルク設定範囲(N・m)40〜200 差込角(mm)12.7 付属品14・17・19・24mmソケット、21mm薄口ロングソケット、エクステンション、電池交換工具 仕様103Nmプリセットタイプ 種類103Nmプリセットタイプ 本体質量(kg)1.4 精度(%)±3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約515×47×55 電池ボタン3V(CR2032) 最小目盛(N・m)0.5 オートパワーオフ(表示)60秒 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約537×100×93
注意
※本製品は締付け専用トルクレンチです。緩め作業には、使用しないで下さい。トルクレンチの精度低下や、けがの原因となります。
※高所作業では必ず落下防止の処置をして下さい。トルクレンチやソケットが落下した時に、けがの原因となります。
※通電中の作業はしないで下さい。絶縁された製品ではありません。作業をする場合、感電事故などの防止のために必ず元の電源を遮断して下さい。感電事故の原因となります。
※切替レバーを確実に切り替えて下さい。ラチェット部の切替レバーが中途半端ですと、ラチェット機構のかみ合わせが悪く、力を加えたときに外れます。トルクレンチの破損や、けがの原因となります。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17346787
2022-12-23
用途:
タイヤ交換
中島梨農園 様 (農・林・水産業)

絞めすぎや絞め足らずがなくなるから良いし、デジタルだから見やすくて良いですね。

対象商品:
17346787
2022-05-17
用途:
軽自動車のタイヤ交換
株式会社クインゲート 様 (サービス業)

タイヤ交換を自分でしているので購入しました。既定のトルクに達すると音と振動で伝えてくれるので使いやすいです。値段も手ごろなので、どれくらい耐久性があるのか不明ですが普通に使用する分には問題ないかと思います。

対象商品:
17346787
2020-03-31
用途:
ホィールの交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

エクステンションバーや、各種のソケットが付属していて非常に便利です.
コスパもいいですね。

対象商品:
17346787
2020-03-22
用途:
タイヤ交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

デジタルなので、メモリが合わせやすく作業のスピードアップに役立ってます。問題は、ロックが壊れやすいと思われます。

2人が参考にしています
対象商品:
17346787
2018-11-17
用途:
スポット溶接部のせん断強度試験
教育・研究機関

スポット溶接部のせん断強度試験に使用する。せん断荷重がデジタルで表示され、腕の部分が長いので力がいらずに試験できる点が良い。

対象商品:
17346787
2018-08-15
用途:
締め付け荷重確認
セムダス 様

商品説明が不十分で、設定荷重しか確認できない、
要するにアナログタイプのメモリ設定をデジタルにしただけなので、途中荷重の確認はできません

4人が参考にしています
対象商品:
17346787
2017-10-21
用途:
機械メンテナンス
製造業

デジタルと言っても、設定値がデジタルでした。他は一般のトルクレンチとかわらない。

2人が参考にしています
対象商品:
17346787
2016-12-02
用途:
車のホイールナットのトルク管理に
製造業

タイヤ交換の際に締め付けすぎないよう、トルクレンチを購入しましたが、多少感度が鈍いのかな?
これくらいかなと思っても、カクンと音がせずに余計に締め付けたかもしれません。
価格が価格だけに仕方がないのかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする