曜日別特売
PZ-FA16-70 高耐力フレックスアンカーボルト BXカネシン 17346823

 

PZ-FA16-70 高耐力フレックスアンカーボルト BXカネシン 17346823
PZ-FA16-70 高耐力フレックスアンカーボルト BXカネシン 17346823
PZ-FA16-70 高耐力フレックスアンカーボルト BXカネシン 17346823

高耐力フレックスアンカーボルト

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
寸法L(mm)700
内容量1本注文コード17346823品番PZ-FA16-70
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

高耐力60.0kNまでの引抜き耐力に対応可能です。
M16タイプで埋め込み深さはアンカー笠下300mmで施工可能です。
先端部を笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。
クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。

用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に。寸法L(mm)700寸法L1(mm)400寸法L2(mm)100材質JIS B 1180付属品8Tナット(M16)×1表面処理プロイズ処理RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)60.0
注意
※基礎コンクリートへの埋め込み深さはアンカー笠下300mm以上必要です。
※ナットは必ず付属の8Tナットをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17346823
2024-04-03
用途: 基礎工事
建設業・工事業

リアル店舗で取りにくかった部材で助かりました。
ただ、急ぎだったのですが、普段より納期が掛かり、搬入日もはっきりしなかったことから、結局他でも調達してしまった。搬入日時がはっきりわかると助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 17346823
2017-11-03
用途: 建物の基礎工事に使用
株式会社藤田商事建設業・工事業

希望の商品が届き工事にも間に合いとても感謝いたしております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする