BXカネシン
高耐力フレックス両引ボルト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(20本)
1本
1箱(20本)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
17346893
品番
PZ-FR16-80
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
高耐力60.0kNまでの引抜きに対応可能です。
四角穴ビスの簡単施工を実現しました。
クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途
土台・基礎と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に。
材質
JIS B 1180
付属品
8Tナット(M16)×2
サイズ
M16×800
表面処理
プロイズ処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※必ず付属の専用ビス、専用金座を使用して接合してください。
※必ず専用アンカーボルトまたは専用両引きボルトをご使用ください。
※ナットは必ず付属の8Tナットをご使用ください。
※ビス接合用の四角ビット(#3)は別売りです。
※アンカーボルトの埋め込み長さはアンカー笠下300mm 以上、基礎幅150mm以上、コンクリート設計基準強度は21N/mm
2
以上にしてください。