ヤマト科学
ヤマト科学の 加熱・冷却・クーラーボックス
ヤマト科学の 加熱/冷却機器
ヤマト科学の 冷却機器
投込型冷却器(ネオクールディップ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17349395
品番
BE301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥199,800
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
冷却能力の室温基準を室温23℃基準としました。
過電流付き漏電ブレーカの採用により安全性が向上しました。
スパイラルチューブを銅製からステンレス製に変更し耐食性が向上しました。(BE201)
使用温度範囲(℃)
+5〜+35℃
冷却能力(W)
350 at0℃
冷凍機
レシプロ式400W
冷媒
R404A
コイル
フレキシブルチューブ(Φ15×1000mm)(直径×長さ)
電源
AC100V5.5A/4.9A (ブレーカ10A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×320×303
質量(kg)
約25kg
設定温度範囲
-20〜+35℃
騒音値(dB)
約61(参考データ)
トラスコ品番
481-9381
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000