KYOWA(協和製作所)
KYOWA(協和製作所)の 搬送
KYOWA(協和製作所)の コンベヤ
KYOWA(協和製作所)の モータローラー
モーターローラ 三相200V級305
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17351468
品番
MR-A3-57-305-10AAAA
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法l(mm)
305
回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
11.2/13.3
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
126.8/105.4
呼び周速
10
接線力(N)(50/60Hz)
44.5/37.0
仕様
ライニング無、フリーローラ連動無
タイプ
標準
電源
三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電流(A)(50/60Hz)
0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)
57