※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ交換式ドリル D3120

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17356836 品番 D3120-04-21.00F25-P22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
トラスコ品番410-9459 切削径(Φmm)【DC】21 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能長さ(mm)【LU】4D 適合インサートP284.S-2N-..

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする