※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの ドリル
ワルターの ハイスドリル
ワルターの ハイスその他ドリル
チップ交換式ドリル D3120
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全92種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17356976
品番
D3120-04-35.00F32-P24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
411-7434
切削径(Φmm)
【DC】35
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用可能長さ(mm)
【LU】4D
適合インサート
P284.S-4N-..