※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイテックス
タイテックスの ドリル
タイテックスの 鉄工用
タイテックスの その他ドリル
内部クーラント仕様超硬ドリル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
12.7
表面処理
TiNAl
注文コード
17365647
品番
DC150-08-12.700A1-WJ30TA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・表面処理・全長
など
305
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
411-4772
先端角(°)
140
表面処理
TiNAl
刃径(mm)
12.7
給油タイプ
内部給油
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
8D