※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FTV2N-604Y/LM2W+MFTX2-601XFJ 洗面化粧台セット オフトシリーズ 間口600mm LIXIL 17371615 FTV2N-604Y/LM2W+MFTX2-601XFJ 洗面化粧台セット オフトシリーズ 間口600mm LIXIL 17371615 FTV2N-604Y/LM2W+MFTX2-601XFJ 洗面化粧台セット オフトシリーズ 間口600mm LIXIL 17371615 FTV2N-604Y/LM2W+MFTX2-601XFJ 洗面化粧台セット オフトシリーズ 間口600mm LIXIL 17371615 FTV2N-604Y/LM2W+MFTX2-601XFJ 洗面化粧台セット オフトシリーズ 間口600mm LIXIL 17371615

洗面化粧台セット オフトシリーズ 間口600mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色(扉)クリエモカ 注文コード17371615 品番FTV2N-604Y/LM2W+MFTX2-601XFJ
参考基準価格(税別)¥142,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品はなど260種類から選べます 他の種類を見る

快適・エコなスタンダード洗面化粧台です。なめらかな質感の陶器ボウル。洗髪・洗面水栓が選べます。

種類1面鏡ショートミラー(全高1,850mm、くもり止めコートなし) 間口(mm)600 色(扉)クリエモカ 対象地域一般地 扉形式扉タイプ 水栓タイプシングルレバー混合水栓(ゴム栓式)
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送となります。お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
※再配達費(3200円別)、保管費(5000円別
※1週間毎)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする