KYOWA(協和製作所)
KYOWA(協和製作所)の 搬送
KYOWA(協和製作所)の コンベヤ
KYOWA(協和製作所)の モータローラー
モーターローラ 三相400V級350
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17378357
品番
MR-A3-57-350-6AGAA
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
寸法l(mm)
350
タイプ
標準
回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
6.1/7.0
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
148.7/137.2
呼び周速
6
仕様
ライニング無、フリーローラ連動無
電源
三相400V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電流(A)(50/60Hz)
0.052/0.047
ローラ外径(Φmm)
57
接線力(N)(50/60Hz)
52.2/48.1