1863 マグネットバスルームシャワーホースフック タワー ホワイト 山崎実業 17385439

1863 マグネットバスルームシャワーホースフック タワー ホワイト 山崎実業 17385439
1863 マグネットバスルームシャワーホースフック タワー ホワイト 山崎実業 17385439
1863 マグネットバスルームシャワーホースフック タワー ホワイト 山崎実業 17385439
1863 マグネットバスルームシャワーホースフック タワー ホワイト 山崎実業 17385439
1863 マグネットバスルームシャワーホースフック タワー ホワイト 山崎実業 17385439

マグネットバスルームシャワーホースフック タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード17385439品番1863
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,320
販売価格(税別)
1,200
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーンホワイト質量(g)100備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面対応直径1.7cm以内のシャワーホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×3.8×7.5耐荷重(g)600内寸(cm)【フック】3×4【フック入口】1.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする