パッケージ画像

JL65 スーパー J ビーム LED ヘッド&フォグ バルブ 6200K シリーズ IPF 17386446 JL65 スーパー J ビーム LED ヘッド&フォグ バルブ 6200K シリーズ IPF 17386446

スーパー J ビーム LED ヘッド&フォグ バルブ 6200K シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 明るさ(Lm)4400 規格HB3/HB4 注文コード17386446 品番JL65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は明るさ・規格など3種類から選べます 他の種類を見る

IPF ハロゲンバルブ シリーズの代名詞「スーパーJビーム」が LED に進化。「スーパーJビームLEDシリーズ」として登場。
コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル、超小型オールインワンモデルの手軽さと基本性能はそのままに、高効率化、優れた配光性能、放熱構造を実現。
防水対策・振動・衝撃試験など、各種試験・ 対策も徹底。
ロービーム車検対応、12V・24V車にマルチ対応で、キャンピングカー・トラック・バスなど24V仕様の車両にも取付が可能。
簡単交換で、ワイドで明るく、視認性の良い LED 白色光 6200K(ケルビン) にグレードアップ出来ます。

用途ヘッドランプ用 規格HB3/HB4 電圧(V)12/24 消費電力(W)24 色温度(K)6200 保証期間1 入数2個(1台分) 明るさ(Lm)4400
注意
※記載のルーメン値は、バルブ二個(車両1台分)の値です。
※装着には必ずメーカーホームページ記載の車種別適合をご確認ください。
※本製品は、純正バルブと一部形状が異なる為、装着できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする