曜日別特売
506W LEDポジションバルブ 200lm 12V/24V車対応ウェッジ IPF 17386455

パッケージ画像

506W LEDポジションバルブ 200lm 12V/24V車対応ウェッジ IPF 17386455
506W LEDポジションバルブ 200lm 12V/24V車対応ウェッジ IPF 17386455
506W LEDポジションバルブ 200lm 12V/24V車対応ウェッジ IPF 17386455
506W LEDポジションバルブ 200lm 12V/24V車対応ウェッジ IPF 17386455
506W LEDポジションバルブ 200lm 12V/24V車対応ウェッジ IPF 17386455
506W LEDポジションバルブ 200lm 12V/24V車対応ウェッジ IPF 17386455

LEDポジションバルブ 200lm 12V/24V車対応ウェッジ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱注文コード17386455品番506W
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

定電流回路内蔵で12V・24V車両対応。
高輝度LED x 4個採用。明るさは純正球比4倍の全光束200ルーメン。
温度上昇によるトラブルを回避する「電流制限保護機能」& 電源パルス・静電保護「TVS」搭載で高い信頼性を確保。
アルミ基板をリベット接合「サンドイッチストラクチャー」で優れた放熱性。
明るさ・機能性・低消費電力のベストバランスを追求し、安心の1年保証の商品です。

用途ポジションランプ等規格T10電圧(V)12/24消費電力(W)1.8色温度(K)6200保証期間1入数2個明るさ(Lm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする