※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-E台形ねじ切削タップ ノンコート(Trねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17394521 品番 29100-TR10X3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

台形ねじ加工用タップです。

仕様ノンコート トラスコ品番825-9397 全長(mm)145 呼び寸法TR10×3 下穴径(Φmm)8.2 山数10 ねじ長さ(mm)90 シャンク径(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする