※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの タップ・ダイス
プロトティップの タップ
プロトティップの 管用タップ
HSS-E台形ねじ切削タップ ノンコート(Trねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17394566
品番
29100-TR22X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
台形ねじ加工用タップです。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
825-9404
全長(mm)
265
呼び寸法
TR22×5
下穴径(Φmm)
17.25
山数
22
ねじ長さ(mm)
150
シャンク径(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
12