※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの タップ・ダイス
プロトティップの タップ
プロトティップの ポイントタップ
HSS-E-PMマシンタップ THLコート(UNFねじ)(ANSI規格タップ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17394627
品番
AEP2326002-UNF1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ANSI規格タップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様
THL
トラスコ品番
802-7566
材質
HSS-E
全長(mm)
99.9998
ピッチ(mm)
1.27
呼び寸法
UNF1/2
下穴径(Φmm)
11.5
山数
20
ねじ長さ(mm)
21.0058
精度
2B
シャンク径(mm)
9.3218
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
6.985