※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの タップ・ダイス
プロトティップの タップ
プロトティップの ポイントタップ
HSS-E-PMマシンタップ THLコート(UNCねじ)(Eco Plus高性能タップ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
56
呼び寸法
UNCNo.4
ピッチ(mm)
0.635
注文コード
17394767
品番
EP2221302-UNC4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
全長・呼び寸法・ピッチ
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
Eco Plus高性能タップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様
THL
トラスコ品番
802-8398
材質
HSS-E-PM
全長(mm)
56
ピッチ(mm)
0.635
呼び寸法
UNCNo.4
下穴径(Φmm)
2.35
山数
40
ねじ長さ(mm)
9
精度
2B
シャンク径(mm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
2.7