※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの タップ・ダイス
プロトティップの タップ
プロトティップの ポイントタップ
HSS-E-PMマシンタップ THLコート(UNCねじ)(Eco Plus高性能タップ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
110
呼び寸法
UNC5/8
ピッチ(mm)
2.3091
注文コード
17394828
品番
EP2226302-UNC5/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・呼び寸法・ピッチ
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
Eco Plus高性能タップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様
THL
トラスコ品番
802-8404
材質
HSS-E-PM
全長(mm)
110
ピッチ(mm)
2.3091
呼び寸法
UNC5/8
下穴径(Φmm)
13.5
山数
11
ねじ長さ(mm)
25
精度
2B
シャンク径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
9