※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの タップ・ダイス
プロトティップの タップ
プロトティップの 管用タップ
HSS-E-PMマシンタップ THLNコート(Gねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径(mm)
16
注文コード
17395239
品番
EP2426302-G1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
Eco Plus高性能タップです。
仕様
THL
トラスコ品番
825-9440
全長(mm)
125
呼び寸法
G1/2
下穴径(Φmm)
19
山数
14
ねじ長さ(mm)
24
シャンク径(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
12