サブ画像1
天馬
天馬の デスク・テーブル
天馬の デスク周辺用品
天馬の 机下台/アンダーラック
”足元すっきりラック”
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(6台)
注文コード
17395668
品番
811000736
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
収納しつつ、足元を広々使えるので、簡易的に整理整頓できます。
つま先がラックの下に入るので、足元が広々使えます。
デスクの足元を広く使いたい方におすすめのラックです。
用途
整頓整頓に。
トラスコ品番
206-5127
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、脚:スチール
色
カプチーノ
高さ(mm)
370
備考
お客様組立品(工具不要)
奥行(mm)
290
間口(mm)
450
有効内寸(mm)
400×230
耐荷重(kg)
5
最大積載量(kg/台)
5