曜日別特売
209392 Kペイント ワンウィル 17397190

209392 Kペイント ワンウィル 17397190
209392 Kペイント ワンウィル 17397190
209392 Kペイント ワンウィル 17397190
209392 Kペイント ワンウィル 17397190
209392 Kペイント ワンウィル 17397190
209392 Kペイント ワンウィル 17397190
209392 Kペイント ワンウィル 17397190
209392 Kペイント ワンウィル 17397190
209392 Kペイント ワンウィル 17397190
209392 Kペイント ワンウィル 17397190
209392 Kペイント ワンウィル 17397190
209392 Kペイント ワンウィル 17397190

Kペイント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個(5kg)
色グリーン
グリーン
アイリス
アプリコット
イエロー
オフブラック
オフホワイト
オレンジ
カーキ
グレー
サフラン
シーグリーン
スカイブルー
タンブラウン
チャコールグレー
テラコッタ
ネイビーブルー
パステルグリーン
パープル
ピンク
ブルー
ブルーグレー
ベビーグリーン
ベビーピンク
ベビーブルー
ベージュ
ホワイト
ホワイトグレー
ミントグリーン
ミントブルー
モスグレー
ライトカーキ
ライトラベンダー
ライム
ラベンダー
ラベンダーグレー
内容量1個(5kg)注文コード17397190品番209392
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

漆喰珪藻土塗り壁材を「塗料化(ペイント)」に成功した製品。

質量(kg)
5
色
グリーン
施工面積(m2)
15~20
主成分
珪藻土
主な用途
ビニールクロス、砂壁・繊維壁、ベニヤ・合板、コンクリート、石膏ボード
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
特性
消臭、調湿、防炎、抗菌、有害化学物質吸着分解
注意
※乾燥前と乾燥後は大きく色が変わります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする