ハザード&リトラスイッチのカバープレートは付属しません。

2507 センターパネルエクステンション Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17401381 2507 センターパネルエクステンション Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17401381 2507 センターパネルエクステンション Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17401381 2507 センターパネルエクステンション Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17401381 2507 センターパネルエクステンション Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17401381

センターパネルエクステンション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17401381 品番 2507
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。追加メーターを見やすいところに装着でき、なおかつ自然な取り付けを可能とするセンターパネルエクステンション。内装パーツで最も大きな変化を与えてくれることでしょう。

適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C 材質ステンレス マットブラック 備考トグル式リトラ/ハザードスイッチ付属。ネジ留めのため穴あけ加工が必要です。Φ52mm用X3。 タイプセンターパネルエクステンション 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連部品【品番】2183 / 2182 / 2181 / 2180 / 2179
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする